セーフティーシール
セーフティーシール・プラグ(外面釘穴用)USA製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本)
1箱(30本)
¥6,998
1箱(60本)
¥6,898
釘穴(mm)
MAX6
MAX3
MAX6
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
03103227
品番
SS-RT
参考基準価格(税別)
¥9,860
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
加硫用セメントを併用せずに使用できる外面用タイヤ修理材(アメリカ製)
用途
チューブレスタイヤ外面用修理
適合
トラック・バス用
全長(mm)
200
太さ(Φmm)
8
釘穴(mm)
MAX6