曜日別特売

ペアスピーディーSG型 115A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103970
品番
202114126175745
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
適合管
冷媒管
入数
50
適合寸法(mm)
【保温材厚】10×20、銅管サイズ:Φ19.05×Φ25.40、Φ19.05×Φ28.58、Φ22.22×Φ28.58、Φ22.22×Φ31.75、Φ25.40×Φ31.75、Φ25.40×Φ34.92(A×B×(C))

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする