日栄インテック
シングルスピーディーSG型 20A
202114121175955
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104022
品番
202114121175955
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
適合管
冷媒管
入数
150
適合サイズ(A)
保温材厚(mm)/10、塩ビ管/VP-20、【保温材厚(mm)/10】銅管サイズ(mm)/Φ25.40【保温材厚(mm)/20】銅管サイズ(mm)/Φ6.35