日栄インテック
ペアスピーディーSPF型 130A
202114129175865
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104180
品番
202114129175865
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
適合管
冷媒管
入数
30
適合寸法(mm)
【保温材厚】10×20、銅管サイズ:Φ22.22×Φ38.10【保温材厚】10×10×10、銅管サイズ:Φ25.40×Φ28.58×Φ19.05(A×B×(C))