日栄インテック
ストロングタンバックル(W) 1/2×50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104417
品番
101100105074501
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
吊りボルトと吊バンドの接続金具
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
サイズ
1/2×50
d
1/2
L
80mm
H
99mm
寸法
2.3×50mm(t×B)
寸法(Φmm)
15