日栄インテック
ステンレススパイラル吊バンドタン付 3/8×250(253Φ)
101100101432500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104512
品番
101100101432500
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質
タンバックル・ボルトナット:鉄製(電気亜鉛めっき)
d
3/8
H
186mm
寸法
0.6×25mm(t×B)
C
25mm
本体
ステンレス製(SUS304)
適合配管径(Φmm)
253
締付ボルト
ナット:M8×25
適合管
スパイラルダクト
管径
250