日栄インテック
サットバンド SB-40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104521
品番
202101410109876
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
用途
シングル(VP・被覆銅管)保温材10t
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
a
Φ68mm
適合管
冷媒管
入数
100
適合サイズ(A)
VP40+保温材