日栄インテック
ペアスピーディーSPF型 95A
202114129175841
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104566
品番
202114129175841
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
適合管
冷媒管
入数
50
適合寸法(mm)
【保温材厚】10×10、銅管サイズ:Φ19.05×Φ25.40、Φ19.05×Φ28.58、Φ22.22×Φ28.58、Φ6.35×Φ12.70、Φ6.35×Φ15.88、Φ9.52×Φ15.88、Φ9.52×Φ19.05【保温材厚】10×20、銅管サイズ:Φ12.70×Φ19.05、Φ15.88×Φ19.05(A×B×(C))