日栄インテック
タンバックル(W) 3/8×32
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104652
品番
101100105043320
販売価格(税込)
¥94
販売価格(税別)
¥
85
バスケットに入れる
吊りボルトと吊バンドの接続金具
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
サイズ
3/8×32
d
3/8
L
50mm
H
60mm
寸法
1.5×32mm(t×B)
寸法(Φmm)
10.5