日栄インテック
ハード吊バンドタン付 1/2×200A
101100101732000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104679
品番
101100101732000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
d
1/2
H
234mm
寸法
6.0×50mm(t×B)
C
50mm
適合配管径(Φmm)
2163
締付ボルト
ナット:M12×45
適合管
SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
管径
200A