ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×125A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03104846
品番
101100101221250
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)

材質
ステンレス製(SUS430)
d
3/8
H
139mm
寸法
2.0×32mm(t×B)
C
33mm
適合配管径(Φmm)
1398
締付ボルト
ナット:M8×25
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます
管径
125A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする