日栄インテック
ハード吊バンドタン付 100A
101100101731000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104871
品番
101100101731000
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
d
3/8
H
120mm
寸法
2.6×25mm(t×B)
C
25mm
適合配管径(Φmm)
1143
締付ボルト
ナット:M10×35
適合管
SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
管径
100A