日栄インテック
シングルスピーディーSG型 25A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104880
品番
202114121175979
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
適合管
冷媒管
入数
100
適合サイズ(A)
保温材厚(mm)/10、塩ビ管/VP-25、【保温材厚(mm)/10】銅管サイズ(mm)/Φ31.75【保温材厚(mm)/20】銅管サイズ(mm)/Φ12.70