日栄インテック
ペアスピーディーSPF型 115A
202114129175858
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105029
品番
202114129175858
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
適合管
冷媒管
入数
50
適合寸法(mm)
【保温材厚】10×10、銅管サイズ:Φ28.58×Φ34.92、Φ28.58×Φ38.10【保温材厚】10×20、銅管サイズ:Φ19.05×Φ25.40、Φ19.05×Φ28.58、Φ22.22×Φ28.58、Φ22.22×Φ31.75、Φ25.40×Φ31.75、Φ25.40×Φ34.92【保温材厚】10×10×10、銅管サイズ:Φ25.40×Φ28.58×15.88(A×B×(C))