日栄インテック
ペアスピーディーSG型 51A
202114126175721
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105108
品番
202114126175721
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
適合管
冷媒管
入数
100
適合寸法(mm)
【保温材厚】10×10、銅管サイズ:Φ12.70×Φ22.22、Φ15.88×Φ25.40、Φ15.88×Φ28.58【保温材厚】10×20、銅管サイズ:Φ6.35×Φ9.52(A×B×(C))