日栄インテック
ペアスピーディーSPF型 165A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105117
品番
202114129175889
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
適合管
冷媒管
入数
30
適合寸法(mm)
【保温材厚】10×20、銅管サイズ:Φ28.58×Φ44.45【保温材厚】20×20×10、銅管サイズ:Φ25.40×Φ28.58×Φ15.88(A×B×(C))