ドブタンバックル(W) 3/8×32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03105126
品番
101100105063320
販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

吊りボトルと吊バンドの接続金具

材質
鉄製(溶融亜鉛めっき)
サイズ
3/8×32
d
3/8
L
50mm
寸法
1.5×32mm(t×B)
寸法(Φmm)
10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする