日栄インテック
PC吊バンドタン付 1/2×125A
101100101791250
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105151
品番
101100101791250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
d
1/2
H
160mm
寸法
3.0×32mm(t×B)
C
32mm
適合配管径(Φmm)
1438
締付ボルト
ナット:M10×35
適合管
塩ビライニング鋼管(VD/PC)
管径
125A