日栄インテック
ハード吊バンドタン付 15A
101100101730150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105352
品番
101100101730150
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
d
3/8
H
78mm
寸法
2.0×25mm(t×B)
C
25mm
適合配管径(Φmm)
217
締付ボルト
ナット:M6×25
適合管
SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
管径
15A