サットバンド SB-46

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03105397
品番
202101410109883
販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319
用途
ペア被覆銅管保温材10t
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
a
Φ30mm
b
Φ38mm
適合管
冷媒管
入数
150
適合サイズ(A)
Φ9.52×Φ15.88mm、Φ12.70×Φ19.05mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする