PC吊バンド タン無 32A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03105422
品番
101100101780320
販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
H
48mm
寸法
1.8×25mm(t×B)
C
24mm
S
7mm
適合配管径(Φmm)
463
締付ボルト
ナット:M6×20
適合管
塩ビライニング鋼管(VD/PC)
管径
32A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする