日栄インテック
ハード吊バンドタン付 5/8×250A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105431
品番
101100101732500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
d
5/8
H
250mm
寸法
6.0×50mm(t×B)
C
50mm
適合配管径(Φmm)
2674
締付ボルト
ナット:M16×50
適合管
SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
管径
250A