日栄インテック
PC吊バンド タン無 40A
101100101780400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105449
品番
101100101780400
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
H
51mm
寸法
1.8×25mm(t×B)
C
24mm
S
7mm
適合配管径(Φmm)
522
締付ボルト
ナット:M6×25
適合管
塩ビライニング鋼管(VD/PC)
管径
40A