日栄インテック
ペアスピーディーSG型 46A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105458
品番
202114126175714
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
適合管
冷媒管
入数
150
適合寸法(mm)
【保温材厚】10×10、銅管サイズ:Φ6.35×Φ12.70、Φ6.35×Φ15.88、Φ9.52×15.88、Φ9.52XΦ19.05、Φ12.70×Φ19.05、Φ15.88XΦ19.05(A×B×(C))