日栄インテック
ペアスピーディーNPF型 210A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105519
品番
202114128175811
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
適合管
冷媒管
入数
15
適合寸法(mm)
【保温材厚】20×20×10、銅管サイズ:Φ28.58×Φ31.75×Φ19.05(A×B×(C))