日栄インテック
ステンレス組式吊バンドタン付 5/8×250A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105607
品番
101100101172500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)
250A以上は平板製
材質
ステンレス製(SUS430)
d
5/8
H
261mm
寸法
3.0×50mm(t×B)
C
55mm
適合配管径(Φmm)
2674
締付ボルト
ナット:M12×35
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP125A~VP300Aも併用できます
管径
250A