日栄インテック
ドブタンバックル(W) 5/8×50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105659
品番
101100105065500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
吊りボトルと吊バンドの接続金具
材質
鉄製(溶融亜鉛めっき)
サイズ
5/8×50
d
5/8
L
89mm
寸法
3.2×50mm(t×B)
寸法(Φmm)
19