日栄インテック
ドブ組式吊バンドタン付 100A
101100121201000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105790
品番
101100121201000
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質
鉄製(溶融亜鉛めっき)
d
3/8
H
123mm
寸法
2.0×32mm(t×B)
C
26mm
適合配管径(Φmm)
1143
締付ボルト
ナット:M8×25
適合管
SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)
管径
100A