日栄インテック
亜鉛スパイラル吊バンドタン付 175(178Φ)
101100101371750
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105799
品番
101100101371750
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
d
3/8
H
153mm
寸法
0.8×25(t×B)
C
25mm
本体
溶融亜鉛めっき鋼板製
適合配管径(Φmm)
178
締付ボルト
ナット:M8×25
適合管
スパイラルダクト
管径
175