曜日別特売

ハード吊バンドタン付 25A101100101730250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03105826
品番
101100101730250
販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
d
3/8
H
83mm
寸法
2.0×25mm(t×B)
C
25mm
適合配管径(Φmm)
34
締付ボルト
ナット:M6×25
適合管
SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
管径
25A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする