日栄インテック
PC吊バンド タン無 65A
101100101780650
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105860
品番
101100101780650
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
H
66mm
寸法
2.0×25mm(t×B)
C
24mm
S
7mm
適合配管径(Φmm)
799
締付ボルト
ナット:M8×25
適合管
塩ビライニング鋼管(VD/PC)
管径
65A