日栄インテック
デップスパイラル吊バンドタン付N 3/8×100(103Φ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105912
品番
1011N0101671000
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
材質
タンバックル・ボルトナット:鉄製(溶融亜鉛めっき)
d
3/8
H
115mm
寸法
0.6×25mm(t×B)
C
25mm
本体
ステンレス製(SUS430)
適合配管径(Φmm)
103
締付ボルト
ナット:M8×25
適合管
スパイラルダクト
管径
100