日栄インテック
PC吊バンドタン付 32A
101100101790320
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03106228
品番
101100101790320
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
d
3/8
H
90mm
寸法
1.8×25mm(t×B)
C
24mm
適合配管径(Φmm)
463
締付ボルト
ナット:M6×20
適合管
塩ビライニング鋼管(VD/PC)
管径
32A