日栄インテック
ステンレスPC吊バンドタン付 65A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03106246
品番
101100101820650
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS304)
d
3/8
H
104mm
寸法
1.8×25mm(t×B)
C
24mm
適合配管径(Φmm)
799
締付ボルト
ナット:M8×25
適合管
塩ビライニング鋼管(VD/PC)
管径
65A