アルベ(チトセ)
ジャケット[男]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
A7
注文コード
03106867
品番
KM8379
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、両内ポケット、センターベント、背抜き仕様
色
ネイビー
サイズ
A7
タイプ
男性用
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
77
バスト(cm)
112
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。