T8614 エプロン アルベ(チトセ) 03107357

製品画像

T8614 エプロン アルベ(チトセ) 03107357
T8614 エプロン アルベ(チトセ) 03107357

エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03107357
品番
T8614
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
仕様
左胸ペン差しポケット、両脇ポケット
色
ライトグレー
サイズ
フリー
長さ(cm)
首紐:90
混率(%)
ヴィンテージツイル(綿100)
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
75
腰紐長さ(cm)
275
注意
※生地の加工方法により、染めムラが生じることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする