DN8915 腰下エプロン アルベ(チトセ) 03108179

製品画像

DN8915 腰下エプロン アルベ(チトセ) 03108179
DN8915 腰下エプロン アルベ(チトセ) 03108179

腰下エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03108179
品番
DN8915
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

伝統的な切子柄を取り入れた和風エプロン。

仕様
両脇ポケット、右前ベント
色
えんじ
サイズ
フリー
機能
ストレッチ、制電
素材
梳毛調ツイル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
79
脇幅(cm)
106
腰紐長さ(cm)
270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする