曜日別特売

ジャケット[男]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
グレー
サイズ
A8
注文コード
03108240
品番
KM8379
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。

仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、両内ポケット、センターベント、背抜き仕様
グレー
サイズ
A8
タイプ
男性用
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
79
バスト(cm)
115
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする