アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・袖丈
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ベージュ
サイズ
SS
袖丈(cm)
56.5
注文コード
03108249
品番
EP9007
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お客様と接するシーンで求められる親しみや すさときちんとした印象。
どちらも叶える色と幅にこだわったオーバーシルエットのストライプシャツです。
仕様
左胸ポケット
色
ベージュ
サイズ
SS
タイプ
男女兼用、長袖
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
74
バスト(cm)
設定寸:104.5
素材
T/Cストライプツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
ネック(cm)
37
注意
※定番のシャツよりも、大きめのサイズ設定となっております。