DN8909 和風シャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03108292

製品画像

DN8909 和風シャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03108292
DN8909 和風シャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03108292

和風シャツ(七分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ベージュ
サイズSS
内容量1枚注文コード03108292品番DN8909
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

落ち着いたカラーを揃えました。
ほどよいストレッチ性があり動きやすい素材を採用。

色
ベージュ
サイズ
SS
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
39.5
着丈(cm)
68
仕様
フロントボタンあき、左胸ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、両脇スリット
タイプ
七分袖、男女兼用
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
106
素材
Jet Air(ポリエステル59%、複合繊維(ポリエステル) (R)、21%、綿20%)
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする