T9101 ミドルエプロン アルベ(チトセ) 03109631

製品画像

T9101 ミドルエプロン アルベ(チトセ) 03109631
T9101 ミドルエプロン アルベ(チトセ) 03109631

ミドルエプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03109631
品番
T9101
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
仕様
両脇ポケット、ヒモ通し穴
色
ブラック
サイズ
F
機能
ストレッチ、制電、耐塩素
素材
ツイル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
64
脇幅(cm)
105
腰紐長さ(cm)
275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする