EP9007 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03110139

製品画像

EP9007 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03110139
EP9007 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03110139

シャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ベージュ
サイズ
LL
袖丈(cm)
62.5
注文コード
03110139
品番
EP9007
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

お客様と接するシーンで求められる親しみや すさときちんとした印象。
どちらも叶える色と幅にこだわったオーバーシルエットのストライプシャツです。

色
ベージュ
サイズ
LL
肩幅(cm)
52.5
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
82
仕様
左胸ポケット
バスト(cm)
設定寸:126.5
素材
T/Cストライプツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
ネック(cm)
42.5
袖丈
長袖
注意
※定番のシャツよりも、大きめのサイズ設定となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする