曜日別特売

エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ベージュ
仕様
首掛けヒモ、腰ヒモ 合皮、ペン差し付胸ポケット、右ポケット、首掛けヒモ・腰ヒモ共に取り外し可能,表:左裾部分にオリジナルネーム付
素材
身生地 オックス(ポリエステル65%、綿35%)
注文コード
03110462
品番
T8338
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様
首掛けヒモ、腰ヒモ 合皮、ペン差し付胸ポケット、右ポケット、首掛けヒモ・腰ヒモ共に取り外し可能,表:左裾部分にオリジナルネーム付
ベージュ
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
対応寸:~118
素材
身生地 オックス(ポリエステル65%、綿35%)
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
75
腰紐長さ(cm)
123
肩紐長さ(cm)
アジャスト:45~56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする