GILDAN
8.0ozヘビーブレンドスウェットシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
S
色
アッシュ
注文コード
03119650
品番
GL18000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スタンダードなクルーネックのスウェットシャツ。
8.0ozの裏起毛の素材感はアメリカンスウェットの王道。
ゆったりとしたシルエットもGILDANの特徴のひとつです。
仕様
US FIT、丸胴
色
アッシュ
サイズ
S
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)
裄丈(cm)
85
身幅(cm)
51
身丈(cm)
69