GILDAN
8.0ozヘビーブレンドノーポケットスウェットパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
M
XL
S
2XL
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
スポーツグレー
ウエスト(cm)
76
76
86
71
97
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03119702
品番
GL18200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
アメリカンカレッジスタイルの定番スウェットパンツがポケットなしタイプにリニューアルしました。
そのままルームウェアとしてもお使いいただける頼れるアイテムです。
色
ネイビー
サイズ
M
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
76
仕様
US FIT
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)