GILDAN
8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
2XL
YL(160)
2XL
XL
L
S
M
色
スポーツグレー
ロイヤル
スポーツグレー
チャコール
レッド
ミントグリーン
セーフティオレンジ
ネイビー
オーキッド
ブラック
ミリタリーグリーン
アッシュ
サンド
ライトピンク
ホワイト
ライトブルー
パープル
ダークチョコレート
マルーン
ゴールド
セーフティグリーン
全51種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03119772
品番
GL18500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
カレッジスタイルといえばGILDAN8.0ozozプルオーバーパーカー。
ユースサイズの商品にはフードの引き紐はついていません。
色
スポーツグレー
サイズ
2XL
裄丈(cm)
95
身幅(cm)
71
身丈(cm)
79
仕様
US FIT、丸胴
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)