GILDAN
8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
YL(160)
2XL
XL
L
S
M
色
レッド
ロイヤル
スポーツグレー
チャコール
レッド
ミントグリーン
セーフティオレンジ
ネイビー
オーキッド
ブラック
ミリタリーグリーン
アッシュ
サンド
ライトピンク
ホワイト
ライトブルー
パープル
ダークチョコレート
マルーン
ゴールド
セーフティグリーン
全51種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03119799
品番
GL18500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カレッジスタイルといえばGILDAN8.0ozozプルオーバーパーカー。
ユースサイズの商品にはフードの引き紐はついていません。
色
レッド
サイズ
L
裄丈(cm)
90
身幅(cm)
61
身丈(cm)
74
仕様
US FIT、丸胴
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)