GILDAN
8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
L
色
ミントグリーン
注文コード
03119808
品番
GL18500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カレッジスタイルといえばGILDAN8.0ozozプルオーバーパーカー。
ユースサイズの商品にはフードの引き紐はついていません。
仕様
US FIT、丸胴
色
ミントグリーン
サイズ
L
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)
裄丈(cm)
90
身幅(cm)
61
身丈(cm)
74