曜日別特売

9.5oz ガーメントダイ フーデッド スウェットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
S
ペッパー
注文コード
03119912
品番
CC1567
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。

仕様
US FIT
ペッパー
サイズ
S
混率(%)
綿80 ポリエステル20(裏起毛)
裄丈(cm)
80
身幅(cm)
53
身丈(cm)
70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする