COMFORT COLORS
6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットショーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
2XL
S
L
2XL
XL
M
色
ピィーチィ
ペッパー
ピィーチィ
アイボリー
ブルージーン
ウエスト(cm)
99
76
86
99
91
81
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03120052
品番
CC1468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。
色
ピィーチィ
サイズ
2XL
ウエスト(cm)
99
仕様
US FIT
混率(%)
綿100(裏起毛)
股下(cm)
19